AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE37000 WArmeunterbett 150x80cm 9St.je Zone BSS - 37000

copiacopia
BEURER - BUE37000 WArmeunterbett 150x80cm 9St.je Zone BSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 9

  • Con termostato -

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125370008

Codice prodotto

BUE37000

Cod. produttore

37000

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

9

Con termostato:

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

800 mm

Lunghezza:

1500 mm

Materiale copertura:

Cotone