AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE36201 WArmeunterbett 90x200/100x200cm 60W 3St

copiacopia
BEURER - BUE36201 WArmeunterbett 90x200/100x200cm 60W 3St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 60 W

  • Con termostato -

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125362010

Codice prodotto

BUE36201

Cod. produttore

36201

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

60 W

Con termostato:

Colore base:

Bianco

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

920 mm

Lunghezza:

1980 mm

Materiale copertura:

Altri