AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE32602 WArmeunterbett 150x80cm 4St. BSS 12hTim

copiacopia
BEURER - BUE32602 WArmeunterbett 150x80cm 4St. BSS 12hTim

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 4

  • Con termostato - no

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125326029

Codice prodotto

BUE32602

Cod. produttore

32602

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

4

Con termostato:

no

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

800 mm

Lunghezza:

1500 mm

Materiale copertura:

Orsacchiotto