AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE31902 WArmeunterbett-Doppel 160x150cm 2x4St.

copiacopia
BEURER - BUE31902 WArmeunterbett-Doppel 160x150cm 2x4St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 8

  • Con termostato - no

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125319021

Codice prodotto

BUE31902

Cod. produttore

31902

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

8

Con termostato:

no

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

1500 mm

Lunghezza:

1600 mm

Materiale copertura:

Altri