AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE31716 Heizdecke 150x140cm 2x60W waschbar 2x3St - 31716

copiacopia
BEURER - BUE31716 Heizdecke 150x140cm 2x60W waschbar 2x3St

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 60 W

  • Con termostato - no

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125317164

Codice prodotto

BUE31716

Cod. produttore

31716

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

60 W

Con termostato:

no

Colore base:

Bianco

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...230 V

Larghezza:

1400 mm

Lunghezza:

1500 mm

Materiale copertura:

Altri