AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE30406 Heizdecke 130x75cm 50W 3St. waschbar Vli - 30406

copiacopia
BEURER - BUE30406 Heizdecke 130x75cm 50W 3St. waschbar Vli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sottocoperta termica

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Con termostato - no

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico - no

  • Larghezza - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125304065

Codice prodotto

BUE30406

Cod. produttore

30406

Produttore

BUE

Modello:

Sottocoperta termica

Numero di livelli di potenza:

3

Con termostato:

no

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

no

Larghezza:

750 mm

Lunghezza:

1300 mm

Materiale copertura:

Altri