AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE27413 Heizkissen XXL 60x40cm 100W 6St BSS Absc - 27413

copiacopia
BEURER - BUE27413 Heizkissen XXL 60x40cm 100W 6St BSS Absc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 6

  • Potenza - 100 W

  • Con termostato -

  • Colore base - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125274139

Codice prodotto

BUE27413

Cod. produttore

27413

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

6

Potenza:

100 W

Con termostato:

Colore base:

Antracite

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

600 mm