AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE27406 Heizkissen XXL 60x30cm 100W 3St BSS Absc - 27406

copiacopia
BEURER - BUE27406 Heizkissen XXL 60x30cm 100W 3St BSS Absc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 100 W

  • Con termostato - no

  • Colore base - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125274061

Codice prodotto

BUE27406

Cod. produttore

27406

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

100 W

Con termostato:

no

Colore base:

Grigio

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

600 mm

Materiale copertura:

Altri