AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE27392 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt

copiacopia
BEURER - BUE27392 Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Con termostato - no

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 330 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125273927

Codice prodotto

BUE27392

Cod. produttore

27392

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Con termostato:

no

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

330 mm

Lunghezza:

440 mm

Materiale copertura:

Altri