AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE26002 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal

copiacopia
BEURER - BUE26002 Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Potenza - 100 W

  • Con termostato -

  • Colore base - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125260026

Codice prodotto

BUE26002

Cod. produttore

26002

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Potenza:

100 W

Con termostato:

Colore base:

Blu

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

300 mm

Lunghezza:

400 mm

Materiale copertura:

Cotone