AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE21413 Heizkissen 59x30cm 100W 3St BSS Abschalt - 21413

copiacopia
BEURER - BUE21413 Heizkissen 59x30cm 100W 3St BSS Abschalt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cuscino riscaldante

  • Numero di livelli di potenza - 3

  • Con termostato -

  • Dispositivo per lo spegnimento automatico -

  • Larghezza - 590 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125214135

Codice prodotto

BUE21413

Cod. produttore

21413

Produttore

BUE

Modello:

Cuscino riscaldante

Numero di livelli di potenza:

3

Con termostato:

Dispositivo per lo spegnimento automatico:

Larghezza:

590 mm

Lunghezza:

300 mm

Materiale copertura:

Altri