AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE20017 Heizkissen XXL 60x30cm 100W 6St. BSS Abs

copiacopia
BEURER - BUE20017 Heizkissen XXL 60x30cm 100W 6St. BSS Abs

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802257

Codice prodotto

BUE20017

Cod. produttore

20017

Produttore

BUE

Flauschig, weiches Kissen aus 100 % recycletem Material, der dazugehorige Schalter zu 50 %. 6 Temperaturstufen, Maschinenwasche bei 30 ?C moglich, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch. Beurer Sicherheitssystem: Temperaturuberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, Extra gro?es XXL-Format: ca. 60 x 30 cm, sowie Schnellheizung und LED Tastenschalter