AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE10069 Luftbefeuchter b.30mA2 17W 3L 3St. Timer - 10069

copiacopia
BEURER - BUE10069 Luftbefeuchter b.30mA2 17W 3L 3St. Timer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003518258

Codice prodotto

BUE10069

Cod. produttore

10069

Produttore

BUE

''Hygienisch befeuchtete Raumluft für Räume bis ca. 30 m² durch natürliche Kaltverdunstungstechnologie, Drei Befeuchtungsstufen ermöglichen eine konstante Luftfeuchtigkeit von 40 %, 50 % oder 60 %3 Lüftergeschwindigkeitsstufen, Mit intelligentem Automatikmodus: misst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und passt die Leistung an die gewünschte Luftfeuchtigkeit an, Timerfunktion: 1 -9 h, Mit Nachtmodus: leiser Betrieb und ausgeschaltetes Bedienpanel, Wassertankkapazität: 3 Liter, Gleichmäßige Verteilung der befeuchteten Luft durch 360°-Design, Digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige, Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige (empfohlener Austausch nach spätestens 6 Monaten)''