BERKER - BRK85421200 DIMMER A PULS.UNIV.SINGOLO - 85421200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Dimmer seriale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334375920
Codice prodotto
BRK85421200
Cod. produttore
85421200
Produttore
HBO
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
sì
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Profondità del dispositivo:
33.2 mm
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm


