BERKER - BRK85346126 RIL.MOV.RF KNX 22 M QLINK Q1/Q3 ANTR - 85346126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 90...180 °
Bus system KNX radio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334383109
Codice prodotto
BRK85346126
Cod. produttore
85346126
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
90...180 °
Bus system KNX radio:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Numero RAL (affine):
7021
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
0 m
Portata massima frontale:
8 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.2 m
Selettore di modalità:
sì
Portata massima tangenziale:
6 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
3...45 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
180 min
Numero di canali:
1
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
1 s


