AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85341273 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M K5 INOX - 85341273

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85341273 RILEV.MOV.IR COMFORT 11 M K5 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Selettore di modalità -

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Collegabile in rete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334373896

Codice prodotto

BRK85341273

Cod. produttore

85341273

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Selettore di modalità:

Tempo massimo di accensione:

30 min

Collegabile in rete:

Portata massima frontale:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

Controllo della luminosità costante:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Sensibilità regolabile:

Portata massima tangenziale:

8 m

Controllo HVAC:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Colore:

Acciaio Inox

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Immune agli animali:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tempo minimo di accensione:

10 s

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Numero RAL (affine):

9022

rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie K.5 acciaio inox opac, vern.