BERKER - BRK85320100 DERIVAZIONE X RILEV.MOV. - 85320100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230 V
Potenza di commutazione massima - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
4011334375883
Codice prodotto
BRK85320100
Cod. produttore
85320100
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230 V
Potenza di commutazione massima:
0 W
Derivazione per rilevatore di movimento piattaforma elettronica


