AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85241126 PULS.PER VEN.Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85241126 PULS.PER VEN.Q1/Q3 ANTR.VELLUTO, VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Timer integrato - no

  • Adatto per sensore pioggia -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Composizione - Alzata di comando

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334382546

Codice prodotto

BRK85241126

Cod. produttore

85241126

Produttore

HBO

Timer integrato:

no

Adatto per sensore pioggia:

Metodo di montaggio:

Altri

Composizione:

Alzata di comando

Colore:

Antracite

Adatto per sensore del vento:

Con collegamento per sensore di luminosità:

no

Con collegamento per sensore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

Con programma astronomico:

no

Ingresso unità secondaria:

Blocco di sicurezza:

no

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Sensibilità crepuscolare regolabile da / a:

0...0 lx

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di commutazione massima:

0 W

Autonomia:

0 h

Tensione nominale:

12 V

Frequenza:

0...0 Hz

Pulsante per veneziane Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato