AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK85141189 MOD.PULS.SINGOLO S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 85141189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK85141189 MOD.PULS.SINGOLO S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto all'utilizzo con dimmer -

  • Colore - Bianco

  • Adatto all'utilizzo con veneziane - no

  • Numero di tasti - 1

  • Adatto all'utilizzo con interruttore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334368311

Codice prodotto

BRK85141189

Cod. produttore

85141189

Produttore

HBO

Adatto all'utilizzo con dimmer:

Colore:

Bianco

Adatto all'utilizzo con veneziane:

no

Numero di tasti:

1

Adatto all'utilizzo con interruttore:

Con copertura:

Con indicazione LED:

no

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Modulo pulsante singolo Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido