AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80314124 MOD.KNX TP DIMM RLC 4 OUT 1200W 230V 8M

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80314124 MOD.KNX TP DIMM RLC 4 OUT 1200W 230V 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334488644

Codice prodotto

BRK80314124

Cod. produttore

80314124

Produttore

HBO

attuatore dimmer universale quadruplo 300 W KNX