BERKER - BRK80262170 MOD.RILEV.MOV.KNX 11M KNX - Q.X/K.X - 80262170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 90...180 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250617153324
Codice prodotto
BRK80262170
Cod. produttore
80262170
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
90...180 °
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Altri
Ingresso unità secondaria:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Immune agli animali:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
0 m
Portata massima frontale:
12 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Selettore di modalità:
sì
Portata massima tangenziale:
8 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...7 °
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Tempo massimo di accensione:
30 min
Numero di canali:
3
Potenza di interruzione:
0 W
Tempo minimo di accensione:
10 s


