BERKER - BRK80162785 SENS.TASTI DOPP KNX - S1/B3/B7 X ANTR AL - 80162785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 2
Numero di attuatori (tasti) - 4
Colore - Antracite
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617153591
Codice prodotto
BRK80162785
Cod. produttore
80162785
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
2
Numero di attuatori (tasti):
4
Colore:
Antracite
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


