AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80162773 SENSORE A TASTI DOPPIO KNX - K5 ACC.INOX - 80162773

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80162773 SENSORE A TASTI DOPPIO KNX - K5 ACC.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617153553

Codice prodotto

BRK80162773

Cod. produttore

80162773

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

2

Numero di attuatori (tasti):

4

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti doppio KNX - Serie K.5 acciaio inox