AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80161785 SENS.TASTI SING.KNX - S1/B3/B7 X ANTR AL - 80161785

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80161785 SENS.TASTI SING.KNX - S1/B3/B7 X ANTR AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Antracite

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617153515

Codice prodotto

BRK80161785

Cod. produttore

80161785

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Antracite

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7016

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu