BERKER - BRK80161770 SENS. A TASTI SINGOLO KNX - K1 BIA.POL. - 80161770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 1
Numero di attuatori (tasti) - 2
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617153461
Codice prodotto
BRK80161770
Cod. produttore
80161770
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
1
Numero di attuatori (tasti):
2
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


