AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75648001 MOD.KNX TP UNIV 8IN / 8OUT / 4IN + 4OUT - 75648001

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75648001 MOD.KNX TP UNIV 8IN / 8OUT / 4IN + 4OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 20...20 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334218616

Codice prodotto

BRK75648001

Cod. produttore

75648001

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

20...20 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia universale ottupla da incasso KNX nero