AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75441379 SENS.KNX CO2+UMID.,+TEMP.- K1 BI.P.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75441379 SENS.KNX CO2+UMID.,+TEMP.- K1 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334451020

Codice prodotto

BRK75441379

Cod. produttore

75441379

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

no

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

2

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.375 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

26 mm

Sensore KNX CO2 + reg. umidita e temp. KNX - Serie K.1 bianco pol. luc.