BERKER - BRK75316102 MOD.KNX+ TP 6 OUT 4A AC1 230V - 4M - 75316102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334399018
Codice prodotto
BRK75316102
Cod. produttore
75316102
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Potenza di commutazione massima:
800 W
Potenza di uscita:
800 W
Adatto per carico C:
no
Max numero di uscite di commutazione:
6
Max corrente di commutazione:
4 A
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


