BERKER - BRK75314111 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A DC1 24VCC 4M - 75314111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Sistema bus radio - no
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334398943
Codice prodotto
BRK75314111
Cod. produttore
75314111
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
sì
Max numero di uscite per veneziane:
4
Grado di protezione (IP):
IP20