AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75313107 MOD.KNX+TP DIMM 3 OUT 900W 230V LED 6M - 75313107

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75313107 MOD.KNX+TP DIMM 3 OUT 900W 230V LED 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334417323

Codice prodotto

BRK75313107

Cod. produttore

75313107

Produttore

HBO

attuatore dimmer universale triplo comfort 300 W KNX