AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75311112 MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 600W 230V CFL+LED

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75311112 MOD.KNX+ TP DIMM 1 OUT 600W 230V CFL+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334417316

Codice prodotto

BRK75311112

Cod. produttore

75311112

Produttore

HBO

attuatore dimmer universale singolo 600 W KNX