BERKER - BRK75040001 ACCOPPIATORE BUS KNX DA INCASSO X B.IQ - 75040001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Radiofrequenza bidirezionale - no
Numero di connessioni sensore / attuatore - 2
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011334161844
Codice prodotto
BRK75040001
Cod. produttore
75040001
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di connessioni sensore / attuatore:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm


