BERKER - BRK7341236014 PRESA SCHUKO SERIE Q1/Q3 ARANC. VELLUTO - 7341236014
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 1
Colore - Arancione
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011334333180
Codice prodotto
BRK7341236014
Cod. produttore
7341236014
Produttore
HBO
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Numero RAL (affine):
2003
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Tensione nominale:
250 V