BERKER - BRK6768813525 PR.+SP.TTO T + COP.A PAR. W1 GRI/GRI CHI - 6768813525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
10 PZ
EAN
4011334390954
Codice prodotto
BRK6768813525
Cod. produttore
6768813525
Produttore
HBO
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con indicatore luminoso:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
2
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con coperchio a cerniera:
sì
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Profondità del dispositivo:
63 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


