AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK6710457009 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K1 BI - 6710457009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6710457009 INS.CIECO + P.ZO C.LE+ATT.+GRAF K1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334281313

Codice prodotto

BRK6710457009

Cod. produttore

6710457009

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie K.1 bianco pol. luc.