BERKER - BRK6130763515 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR. - 6130763515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Sistema di cablaggio:
DeviatoreTipo di superficie:
OpacoCaratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Numero di azionatori - 1
Con piastra di montaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390138
Codice prodotto
BRK6130763515
Cod. produttore
6130763515
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Numero di azionatori:
1
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7011
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Profondità di incasso:
12 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm


