BERKER - BRK6118913502 SCATOLA + CORN.A PARETE W.1 BIA.POL.OP. - 6118913502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Termoplastico
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
10 PZ
EAN
4011334390046
Codice prodotto
BRK6118913502
Cod. produttore
6118913502
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Con placca:
sì
Numero di moduli:
0
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
56 mm
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm


