BERKER - BRK6019303505 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO - 6019303505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Termoplastico
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390114
Codice prodotto
BRK6019303505
Cod. produttore
6019303505
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Con placca:
sì
Numero di moduli:
0
Numero RAL (affine):
7011
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
56 mm
Larghezza del dispositivo:
218 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm


