BERKER - BRK52036089 SPIA LUMINOSA CON CORN.Q1 BIA.POL.VELL. - 52036089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di segnalazione luminoso / sonoro fuori porta
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero RAL (affine) - 9010
Larghezza del dispositivo - 80.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334354154
Codice prodotto
BRK52036089
Cod. produttore
52036089
Produttore
HBO
Modello:
Modulo di segnalazione luminoso / sonoro fuori porta
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
80.5 mm
Altezza del dispositivo:
80.5 mm
Profondità del dispositivo:
40.6 mm


