BERKER - BRK52028989 PULS.A TIRANTE CON CORN.S1 BIA.POL.LUC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di montaggio per tirante
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero RAL (affine) - 9010
Larghezza del dispositivo - 80.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334354048
Codice prodotto
BRK52028989
Cod. produttore
52028989
Produttore
HBO
Modello:
Kit di montaggio per tirante
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
9010
Larghezza del dispositivo:
80.5 mm
Altezza del dispositivo:
80.5 mm
Profondità del dispositivo:
36 mm