AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK52006099 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.Q3 BI.P.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK52006099 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.Q3 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set completo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Larghezza del dispositivo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334393610

Codice prodotto

BRK52006099

Cod. produttore

52006099

Produttore

HBO

Modello:

Set completo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Altezza del dispositivo:

185 mm

Profondità del dispositivo:

155 mm

Set chiamata di emergenza con cornice Serie Q.3 bianco polare velluto