BERKER - BRK510401 PULS LUM CONT.NA + PZO CLE 1930/GLAS NER - 510401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - E10
Confezione
1 PZ
EAN
4011334030812
Codice prodotto
BRK510401
Cod. produttore
510401
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E10
Numero di moduli:
0
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Utilizzabile come pulsante:
Contatto NO
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Altri
Potenza max lampada:
2 W
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no