BERKER - BRK50763505 PULS. 1 CONT.SC ILLUMINATO A PAR. W1 GR - 50763505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di azionatori - 1
Numero di moduli - 0
Con contatto di segnalazione - no
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011334395263
Codice prodotto
BRK50763505
Cod. produttore
50763505
Produttore
HBO
Modello:
Pulsante singolo
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
0
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7011
Profondità del dispositivo:
61.5 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm