AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK50753535 PULS.DOPP + SIMB FRECCE PARETE W1 GRI - 50753535

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50753535 PULS.DOPP + SIMB FRECCE PARETE W1 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334440987

Codice prodotto

BRK50753535

Cod. produttore

50753535

Produttore

HBO

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

2

Numero RAL (affine):

7011

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Numero di moduli:

0

Puls. doppio x venez. + simb. freccia a parete Serie W.1 gri/gri chiar op