BERKER - BRK50753515 PULS.DOPP DEV.PARET MORS.INGR.SEP.W1 GRI - 50753515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Doppio non interbloccato
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di moduli - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011334391173
Codice prodotto
BRK50753515
Cod. produttore
50753515
Produttore
HBO
Modello:
Doppio non interbloccato
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di moduli:
0
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7011
Profondità del dispositivo:
76 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
62 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm