BERKER - BRK50453522 PULS. CONT. NA W.1 BIA.POL.OP. - 50453522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011334441038
Codice prodotto
BRK50453522
Cod. produttore
50453522
Produttore
HBO
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Profondità del dispositivo:
63.1 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
76 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm


