AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK50453515 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 GR. - 50453515

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50453515 PULS.CONT.NA + BIL.A PAR./INCASSO W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con piastra adattatore

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334390312

Codice prodotto

BRK50453515

Cod. produttore

50453515

Produttore

HBO

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

0

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7011

Profondità del dispositivo:

42 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 grigio opac