AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK5036 PULS. CONTATTO DI COMMUTAZIONE

HBO
copiacopia
BERKER - BRK5036 PULS. CONTATTO DI COMMUTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334030508

Codice prodotto

BRK5036

Cod. produttore

5036

Produttore

HBO

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

34 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Pulsante, contatto di commutazione Inserti modulari