AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK503520 PULS.DOPPIO VEN.UNIPOL.COMANDO TAPP. - 503520

HBO
copiacopia
BERKER - BRK503520 PULS.DOPPIO VEN.UNIPOL.COMANDO TAPP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334030492

Codice prodotto

BRK503520

Cod. produttore

503520

Produttore

HBO

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante unipolare

Materiale:

Altri

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

0

Pulsante doppio veneziane unipolare comando tapparelle