BERKER - BRK47843515 P.SCHUKO DOPPIA ORIZ. + COP. W1 GR/GR.CH - 47843515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
5 PZ
EAN
4011334404279
Codice prodotto
BRK47843515
Cod. produttore
47843515
Produttore
HBO
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con indicatore luminoso:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con coperchio a cerniera:
sì
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
147 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Profondità del dispositivo:
65 mm


